曜日別特売

電源タップ スリムタップ

電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト電源タップ  スリムタップ - サンワダイレクト

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なしその他【サージ耐量】2500Aサイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量15A・125V合計1500Wまでコード約4.2mm×7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなしアース端子なし対象地域日本マグネットなしプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口バリスタ電圧(V)470V雷ガードあり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312545700-TAP083-15BKブラック約1.5
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
63312561700-TAP083-15Wホワイト約1.5
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
63312570700-TAP083-3BKブラック約3m
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
63312579700-TAP083-3Wホワイト約3m
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする