曜日別特売

電源タップ クランプ固定式

電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。
抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。
正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。
集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。
安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。
タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。
USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。

仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応不可その他【ブレーカー】一括集中スイッチ型タイプクランプ式スイッチ一括集中スイッチ定格容量14A・100V機能過電流保護回路付き固定タイプ【クランプ】天板厚さで10mm~50mmまで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚さが必要です。コードブラックプラグスイング式シャッターなし電源コード3mアース端子なし対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-A 1ポートType-C 1ポートプラグ形状2PUSBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz間隔(mm)差込口:45差込口形状ノーマルタイプ 2P 4個口※正面2個口、背面2個口雷ガードなし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312500700-TAP047UC-3BR
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする