曲げわっぱ風 弁当箱 茶 長角型

曲げわっぱ風 弁当箱 茶 長角型 - カクセー

シックで高級感がありながら、お手入れしやすい樹脂製の曲げわっぱ風お弁当箱。女性におすすめのかわいい丸型、仕事カバンにちょうど良く男性ウケの良い長角型、レトロで使いやすい小判型の3タイプ。山中塗り加工が施された木目調の風合いが、お弁当の食材をいつもより美味しく感じさせる。電子レンジで温め直し可能。※中フタは外すこと。
食洗機OK。※本体・上フタのみ。ゴムバンド付で持ち運びに便利。中フタ付きで汁モレを防ぐ。※密閉容器ではありません。日本国内で製造・管理された製品で安心・安全。

材質本体・上フタ/PET、ABS樹脂(山中塗り加工) 中フタ/ポリエチレン ゴムバンド/天然ゴム、ポリエステル容量(mL)丸型・小判型/500 長角型/520質量(g)【丸型】148【長角型】162【小判型】183寸法(cm)【丸型】Φ12.7×6.2【長角型】15.5×8.5×6.1【小判型】16.5×10.6×5.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315957TW-08
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする