20曲内蔵ロールアップピアノ

20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ - ファミリー・ライフ

くるくる巻けてどこでも演奏!ロールアップピアノ
録音・再生など充実のサポート機能搭載で演奏がぐんと楽しくなる!充電式&スピーカー内蔵なので場所を選ばず、気軽に演奏できます。
本物のピアノのようなリアルな音質で演奏がさらに楽しく!
立体的な鍵盤で本物のピアノに近い感触です
ピアノを始めたい方や久しぶりの経験者の方にもオススメ!
和音対応、イヤホン対応、デモ20曲収録
ボタンを押すだけ多彩な機能が満載!メトロノーム、リズム再生機能、速度や音色の変更機能、演奏の録音・再生機能、スピーカー内蔵
丸めるとコンパクト!収納もラクラク
余韻が増幅!フットペダル付き
どこでも使える充電式、連続使用時間約8時間
プレゼントにおすすめ!
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、USBケーブル、ペダル材質ABS樹脂、シリコンブラック電源USB電源機能録音、再生機能、編集、イヤホン対応充電時間(時間)約2使用時間(時間)約8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63302097a35226(約)92761鍵盤(約)102×22×3
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
63302106a35227(約)121588鍵盤(約)137×22×3
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする