<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット

<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット - ファミリー・ライフ

他にはないトリプルウォームの暖か仕様
発熱・保温、断熱が寝ている間に繰り返され、寒い冬の夜も朝までポカポカ快眠。電気を使わず電気代もかからず経済的です。
暖かさの秘密「トリプルウォーム」シンサレート×ファミサーモ×アルミ生地:柔らかな肌触りの「フランネル生地」を両面に使用し、羽毛の約半分の厚さで同等の保温性を実現する「シンサレート」、人体から熱を蓄え保温する「ファミサーモ」、外からの冷気を遮断する「アルミ生地」の5層構造。
フランネルのなめらかな肌ざわり
敷布団にも
四隅にズレ防止のゴムバンド付き
電気代0円で節電対策
丸洗いOK(ネット使用)

セット内容掛け布団、敷きパッド材質掛け布団:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/シンサレートM60(保温)・第5層/フランネル生地、敷きパッド:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/ポリエステル100%綿(吸湿発熱綿30%)・第5層/裏地(ポリエステル100%)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633021310459710シングルピンク掛け布団:(約)1.9、敷きパッド:(約)0.95掛け布団:(約)150×210、敷きパッド:(約)100×205
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
633021400459720シングルグリーン掛け布団:(約)1.9、敷きパッド:(約)0.95掛け布団:(約)150×210、敷きパッド:(約)100×205
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
633021490459730シングルブラウン掛け布団:(約)1.9、敷きパッド:(約)0.95掛け布団:(約)150×210、敷きパッド:(約)100×205
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
633021580459810セミダブルピンク掛け布団:(約)2.15、敷きパッド:(約)1.14掛け布団:(約)170×210、敷きパッド:(約)120×205
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
633021670459820セミダブルグリーン掛け布団:(約)2.15、敷きパッド:(約)1.14掛け布団:(約)170×210、敷きパッド:(約)120×205
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
633021760459830セミダブルブラウン掛け布団:(約)2.15、敷きパッド:(約)1.14掛け布団:(約)170×210、敷きパッド:(約)120×205
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
633021850459910ダブルピンク掛け布団:(約)2.4、敷きパッド:(約)1.33掛け布団:(約)190×210、敷きパッド:(約)140×205
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
633022010459920ダブルグリーン掛け布団:(約)2.4、敷きパッド:(約)1.33掛け布団:(約)190×210、敷きパッド:(約)140×205
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
633022100459930ダブルブラウン掛け布団:(約)2.4、敷きパッド:(約)1.33掛け布団:(約)190×210、敷きパッド:(約)140×205
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする