ファミリー・ライフ
<日本製>ヌード座布団 5枚組
約1kgの中わたを詰めた高級ヌード座布団です。
材質
側生地:綿100%、中わた:ポリエステル100%
色
アイボリー
質量(g)
900
寸法(cm)
55×59
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63311845
a35072
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください