曜日別特売

<西川>綿混のびのびベッドシーツ

<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ<西川>綿混のびのびベッドシーツ - ファミリー・ライフ

全周ゴム付きでフィットする〈西川〉の綿混ベッドシーツ
全周ゴムで着脱も簡単です。
ベッドのマットレスにぴったりのマチのあるゴム付きのシーツです。
最大約30cm、薄手の敷布団から厚手のマットレスまで対応
綿混
丸洗いOK!

材質綿95%、ポリウレタン5%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63302018a3532710ピンクセミシングル~シングル(約)550(約)80~100×190~210×3~30
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
63302027a3532720ベージュセミシングル~シングル(約)550(約)80~100×190~210×3~30
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
63302036a3532730ネイビーセミシングル~シングル(約)550(約)80~100×190~210×3~30
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
63302045a35328ベージュセミダブル~ダブル(約)680(約)120~140×190~210×3~30
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする