セロトニン安眠シート

セロトニン安眠シート - ファミリー・ライフセロトニン安眠シート - ファミリー・ライフセロトニン安眠シート - ファミリー・ライフ

睡眠のお悩みに。枕に敷くだけでグッスリ安眠!
睡眠ホルモンメラトニン+幸せホルモンセロトニンを増加させ不眠の悩みを解消し良質な眠りに!
満足な睡眠を取れていない方や、自律神経を安定させたい方に。シートから発する「超遠赤外線」により、心の安定を保つホルモン「セロトニン」や、深い睡眠を促す「メラトニン」を増加させて快適な睡眠の環境を整えます。
こんな方にオススメ:眠りが浅い、寝付きが悪い、睡眠中に何度も目が覚める、寝起きがスッキリしない
セロトニンは認知症予防にも有効とされています
触れているだけで気持ちいい…
効果は半永久的!!
4種の鉱石の力で快眠に導く!
使用後、眠りの中で最も重要な深睡眠時間(質の高い睡眠)が平均約23%も長くなり、より深く眠れます。

仕様特許番号:2020-069075材質生地:ポリエステル100%、プリント部分:シリカ・カルシウム・マグネシウム・炭素・チタン・アルミニウム・他質量(g)(約)30寸法(cm)(約)19×20内容量1枚
注意
※効果には個人差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63302088a35120
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする