レンジ下スライドトレー

レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ

レンジ下が引き出し収納と作業場所に早変わり!!
カトラリーや小物などを収納できる引き出しとスライドトレーで狭いキッチンの家事効率が上がります。
必要な時にサッと引き出せるスライドトレーは調理器具や材料のちょい置きに便利
スライドレール式で出し入れ楽々
組立不要完成品

材質合成樹脂化粧板 耐荷重(kg)天板:(約)25、スライドトレー:(約)1 トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)485×330 内容量1台
注意
※必ず本体天板に10kg以上の電子レンジ等を上に置いてご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63311879 a3533210 (約)5.6 ブラウン 引き出し無し (約)55×40×5
オープン
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
63311888 a3533310 (約)10 ブラウン 引き出し有り (約)55×40×17
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
63311897 a3533320 (約)10 ホワイト 引き出し有り (約)55×40×17
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする