綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組

綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 - ファミリー・ライフ

綿タオル地が気持ちいい!快適のびのびシーツ2色組
心地よい肌触りの、吸水性に優れた綿100%タオル地で寝汗をしっかりと吸収します。
タテヨコストレッチ
グーンと伸びる♪
ピタッと装着できてズレにくい!!
全周ゴム入りで着脱簡単。
1年中使いやすい綿タオル地
敷布団にも使えます
綿100%(パイル部)
丸洗いOK!(ネット使用)

材質パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル95%・ポリウレタン5%内容量1セット(2枚)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301957a3521210ピンクシングル1枚:(約)590(約)90~100×185~200×21
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
63301966a3521220ブルーシングル1枚:(約)590(約)90~100×185~200×21
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
63301975a3521310ピンクセミダブル1枚:(約)740(約)110~120×185~200×21
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
63301991a3521320ブルーセミダブル1枚:(約)740(約)110~120×185~200×21
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
63302000a3521410ピンクダブル1枚:(約)890(約)130~140×185~200×21
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
63302009a3521420ブルーダブル1枚:(約)890(約)130~140×185~200×21
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする