曜日別特売

背もたれ付き電動エアーベッド

背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッド - ファミリー・ライフ

電動で空気の出し入れが楽々。スイッチを入れるだけで寝心地ふかふかのベッドに!!
急なお客様のお泊りに、必要な時にサッと使える、約2~3分で完成
背もたれが付いた最新型:背もたれに寄りかかって本を読んだり、枕代わりにしてリラックスして過ごすことができます。
優れた体圧分散性で快適な寝心地を実現します:立体構造の筒状繊維が1点に沈むことを防ぎ身体の凹凸をなぞるように包み込みます
電動ポンプ内蔵で約2~3分で完成!
収納時も電動で簡単に空気抜きができます。
肌触りの良いベロア調生地
ワイド:ゆったり広々寝られるワイドサイズ
3ヶ月間保証書付き

材質本体:PVC、ポンプ部カバー:ABS樹脂、収納袋:ポリエステル付属品補修用キット、収納袋電圧(V)ポンプ:AC100(50/60Hz)消費電力(W)80/95耐荷重(kg)(約)80コード長さ(m)約1.3内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
マット厚(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301921a35305(約)80(約)5.6ロータイプ シングル(約)100×220×55(約)220-
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
63301930a35306(約)80(約)8.2ロータイプ ワイド(約)153×230×55(約)220-
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
63301939a35307(約)80(約)6.2ハイタイプ シングル(約)100×220×78(約)430-
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
63301948a35308(約)80(約)9.2ハイタイプ ワイド(約)153×230×78(約)430-
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
69021587a35308【ワケあり】(約)80(約)9.2ハイタイプ ワイド(約)153×230×78(約)430※理由あり(未使用・未開封)
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする