AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)

AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) - OWON

【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。
【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。
【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。
【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。

用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様AC/DCクランプメーター+レコーダー+オシロスコープ、突入電流測定、NCV機能チャンネル数1ch周波数帯域(MHz)1ディスプレイ2.8インチLCD最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/S使用帯域【オシロスコープ】1kHz内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312920CMS061(AC/DC)600233×94.5×37.8
16,000
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
63312929CMS101(AC/DC)100248×94.5×37.8
19,000
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする