曜日別特売

片引き戸セット・KGドアタイプ

片引き戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

用途扉・枠の引手方向は同じです。セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
枠外幅(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63306121-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】712×19701443R:右引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306130-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】712×19701443L:左引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306139-【扉・枠】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】712×19701443R:右引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306148-【扉・枠】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】712×19701443L:左引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306157-【扉・枠】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】712×19701443R:右引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306166-【扉・枠】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】712×19701443L:左引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306175-【扉・枠】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】712×19701443R:右引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306191-【扉・枠】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】712×19701443L:左引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306200-【扉・枠】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】712×19701443R:右引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306209-【扉・枠】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】712×19701443L:左引683
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306218-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】812×19701643R:右引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306227-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】812×19701643L:左引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306236-【扉・枠】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】812×19701643R:右引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306245-【扉・枠】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】812×19701643L:左引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306261-【扉・枠】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】812×19701643R:右引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306270-【扉・枠】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】812×19701643L:左引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306279-【扉・枠】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】812×19701643R:右引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306288-【扉・枠】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】812×19701643L:左引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306297-【扉・枠】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】812×19701643R:右引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63306306-【扉・枠】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】812×19701643L:左引783
143,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする