曜日別特売

木製書庫 3段扉付き

木製書庫 3段扉付き - AVEN木製書庫 3段扉付き - AVEN

たっぷり収納できる扉付き鍵付きの木製書庫です。

用途扉付書庫幅(mm)800ホワイト高さ(mm)1100奥行(mm)370色(本体)ホワイト2本付き内容量1台
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323508HV-283555WH
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする