AVEN
木製書庫 5段扉付き
たっぷり収納できる扉付き鍵付きの木製書庫です。
用途
扉付書庫
幅(mm)
800
色
ホワイト
高さ(mm)
1816
奥行(mm)
370
色(本体)
ホワイト
鍵
2本付き
内容量
1台
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323490
HV-283548WH
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません