AVEN
スチールプリンターワゴン3段
シンプルで丈夫なプリンタワゴン。コピー用紙などもしっかり収納できます。天板と底板の間にある棚板は収納物に合わせて高さを調節できる可動式。
用途
プリンタワゴン
幅(mm)
620
色
ホワイト
高さ(mm)
702
奥行(mm)
500
棚
可動棚:1枚
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323456
HXM-184296WH
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません