AVEN
スチールデスク下ワゴン
ファイルもメディアも収納できる耐久性のあるスチール製ラックワゴンです。コンパクトでデスクの下に納まります。スチール製なのでお手入れも簡単です。カラーはオフィスに馴染みやすいホワイトとなっています。
用途
デスク下ワゴン
幅(mm)
520
色
ホワイト
高さ(mm)
600
奥行(mm)
293
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323377
HXM-183831WH
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません