AVEN
ルイザデスクデスクシェルフ1200用ハイタイプ
モニター上部も収納スペースに活用。デスク上がすっきり片付く便利な収納アイテムです。マグネット使用可能。
用途
机上ラック
幅(mm)
1160
色
ホワイト
サイズ
幅1200デスク用
高さ(mm)
620
奥行(mm)
337
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
注意
※固定式ではなくデスクに置くタイプですので、落下には十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323350
HXM-157993WH
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません