曜日別特売

ルイザデスクデスクシェルフ800用ハイタイプ

ルイザデスクデスクシェルフ800用ハイタイプ - AVENルイザデスクデスクシェルフ800用ハイタイプ - AVENルイザデスクデスクシェルフ800用ハイタイプ - AVEN

モニター上部も収納スペースに活用。デスク上がすっきり片付く便利な収納アイテムです。マグネット使用可能。

用途机上ラック幅(mm)760ホワイトサイズ幅800デスク用高さ(mm)620奥行(mm)337色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※固定式ではなくデスクに置くタイプですので、落下には十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323368HXM-158013WH
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする