曜日別特売

モバイルロッカー シリンダー錠タイプ

モバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプ - AVEN

収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。

用途スマートフォンロッカー付属品各扉カギ2本幅(mm)770ホワイト奥行(mm)240色(本体)ホワイトシリンダー錠内容量1台
注意
※シリンダーの番号と違う番号のカギをシリンダーに差してしまうと、カギが抜けなくなってしまいます。カギを差すときは十分に注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323289SU-276311WH25人用450
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
63323298SU-276328WH35人用605
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63323307SU-276274WH15人用290
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする