曜日別特売

スタッキングブックスタンド可動タイプW450

スタッキングブックスタンド可動タイプW450 - AVENスタッキングブックスタンド可動タイプW450 - AVENスタッキングブックスタンド可動タイプW450 - AVEN

最大2台まで重ねて使える便利なブックスタンドです。棚板は高さ80mmと160mmの2段階に調節可能な可動棚です。棚下の隙間も活用できます。

用途ブックスタンド幅(mm)450ホワイト高さ(mm)345奥行(mm)250仕切り1個付き色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※積み重ねた場合、必ず壁面に設置してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323420HXM-176697WH
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする