曜日別特売

サイドキャビネット2段

サイドキャビネット2段 - AVENサイドキャビネット2段 - AVEN

棚板の移動が簡単なスチール製ラックワゴン。どんなインテリアにもマッチするシンプルなデザインです。16段階に可動棚を調節できるフック式です。また、落下物を防ぐ背板も付いています。

用途デスクサイドワゴン幅(mm)720ホワイト高さ(mm)700奥行(mm)38329mmピッチ棚ピッチ(mm)可動棚:29色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323395HXM-176482WH
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする