曜日別特売

スチールデスク下ワゴン ハンドル付2段

スチールデスク下ワゴン ハンドル付2段 - AVENスチールデスク下ワゴン ハンドル付2段 - AVENスチールデスク下ワゴン ハンドル付2段 - AVEN
(1件のレビュー)

棚板の移動が簡単なスチール製ラックワゴン。どんなインテリアにもマッチするシンプルなデザインです。机の下に収まるコンパクトサイズ。机の下から引き出すのに便利な取っ手付きです。16段階に可動棚を調節できるフック式です。また、落下物を防ぐ背板も付いています。

用途デスク下ワゴン幅(mm)610ホワイト高さ(mm)605奥行(mm)38329mmピッチ棚ピッチ(mm)可動棚:29色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323386HXM-176475WH
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: デスクで伝票起票時に脇机的に使用しています。

デスクで伝票起票時に天板に商品が置けるので便利です。ワゴンの中には文書ファイルを収納しています。棚も高さが自由に調整できるため非常に使い勝手が良いです。ワゴン自体の高さが希望していたサイズだったためデスク下に収容できました。さらにキャスター付きなので自由に楽に移動できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする