クリアダイニングラグ

クリアダイニングラグ - 萩原クリアダイニングラグ - 萩原クリアダイニングラグ - 萩原クリアダイニングラグ - 萩原クリアダイニングラグ - 萩原クリアダイニングラグ - 萩原クリアダイニングラグ - 萩原クリアダイニングラグ - 萩原

インテリアを邪魔しないクリア素材

用途インテリアの邪魔をしない、クリア素材のダイニングラグ。床面が透けて見えるため圧迫感がなく、お部屋の雰囲気はそのままに床をしっかり守ります。抗菌効果(抗菌試験で黄色ブドウ球菌や大腸菌が繁殖しにくい検査を通過)で衛生面も安心。耐水性に優れたPVC素材でお手入れしやすく、汚れの気になるキッチンやダイニングなどに。スペースに合わせて自由にカットしてもお使いいただけます。床暖房にも対応しており、約1.2mmと薄手のため床暖房のぬくもりを遮ることなく快適に過ごせます。その他洗濯機不可厚さ(mm)1.2透明機能抗菌加工 / はっ水 / カットOK滑り止め効果なし組成PVC エンボス加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323219270615400150×190
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63323228270615401180×180
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63323237270615402180×240
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63323246270615403180×300
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする