曜日別特売

片引き戸セット・MXドアタイプ

片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・敷居適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178枠外高さ(mm)2024内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
枠外幅(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63318870-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】712×19701443R:右引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318879-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】712×19701443L:左引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318888-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】712×19701443R:右引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318897-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】712×19701443L:左引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318906-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】712×19701443R:右引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318915-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】712×19701443L:左引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318931-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】712×19701443R:右引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318940-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】712×19701443L:左引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318949-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】712×19701443R:右引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318958-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】712×19701443L:左引683
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318967-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】812×19701643R:右引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318976-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】812×19701643L:左引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318985-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】812×19701643R:右引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63319001-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】812×19701643L:左引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63319010-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】812×19701643R:右引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63319019-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】812×19701643L:左引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63319028-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】812×19701643R:右引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63319037-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】812×19701643L:左引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63319046-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】812×19701643R:右引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63319055-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】812×19701643L:左引783
227,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする