曜日別特売

片引き戸セット・S2ドアタイプ

片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・敷居適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178枠外高さ(mm)2024内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
枠外幅(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63318066-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】712×19701443R:右引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318075-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】712×19701443L:左引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318091-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】712×19701443R:右引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318100-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】712×19701443L:左引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318109-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】712×19701443R:右引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318118-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】712×19701443L:左引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318127-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】712×19701443R:右引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318136-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】712×19701443L:左引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318145-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】712×19701443R:右引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318161-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】712×19701443L:左引683
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318170-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】812×19701643R:右引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318179-【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)【ドア本体】812×19701643L:左引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318188-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】812×19701643R:右引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318197-【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)【ドア本体】812×19701643L:左引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318206-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】812×19701643R:右引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318215-【扉・枠・ケーシング】GO(グレージュオーク)【敷居】SK(ソフトキャメル)【ドア本体】812×19701643L:左引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318231-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】812×19701643R:右引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318240-【扉・枠・ケーシング】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ)【ドア本体】812×19701643L:左引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318249-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】812×19701643R:右引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63318258-【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)【ドア本体】812×19701643L:左引783
119,200
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする