曜日別特売

LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き

LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き - TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き - TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き - TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き - TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き - TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き - TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し2段バックル付き - TSUNODA(ツノダ)

150mmのドライバーも難なく差せる
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ

用途ドライバー、ペンチなど材質【金具・鋲】スチール幅(mm)105高さ(mm)378質量(g)270奥行(mm)60芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール内容量1個
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323158LX-SDI2B
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする