曜日別特売

アクアソル

アクアソル - アクアソル

モジュールA

用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ寸法(mm)【ブラダー】1066内容量1セット
注意
※ABLD-42MOD-A
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418297ABLD-42MOD-A
201,600
199,800
219,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする