ラメール
カスケードノズル#12 ノズルアセンブリ
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途
溶接時のシールドガスの整流
適合
スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール
ノズル
#12
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
内容量
1式
取扱説明書:
取扱説明書(0.72MB)
注意
※ガスレンズ、コレット等の付属はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63419618
CN-12
¥
11,600
¥
11,590
¥
12,749
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください