ラメール
カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け)
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途
溶接時のシールドガスの整流
適合
【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm
ノズル
#18
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
内容量
1式
取扱説明書:
取扱説明書(0.72MB)
注意
※必ずキット内容をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63419521
CN-18-KIT-A
¥
20,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください