ラメール
カスケードノズル#18 スターターキット(9系ヘッド向け)
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途
溶接時のシールドガスの整流
適合
【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm
ノズル
#18
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
内容量
1式
取扱説明書:
取扱説明書(0.72MB)
注意
※必ずキット内容をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63419548
CN-18-KIT-B
¥
15,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください