9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット

9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット - ラメール

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)

用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで内容量1式
取扱説明書:取扱説明書(0.72MB)
注意
※必ずキット内容をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63419609CN-18-KIT-D
25,120
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする