曜日別特売

モニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能

モニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコムモニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコムモニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコムモニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコムモニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコムモニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコムモニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコムモニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17~27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能 - エレコム

作業しやすい高さ・角度に調整できる、昇降タイプのモニタースタンドです。17~27インチまでのモニターに対応。スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。土台部分にはキーボードなどを収納できるスペースがあり、デスク上をすっきり使えます。

用途
目線に合わせて高さが調整できる、モニタースタンドです。
ポール背面のつまみをゆるめるだけで、アーム部分の高さを調整でき、モニターの位置も簡単に変えられます。
高さを235~355mmの間で自由に調整可能です。 ※VESAマウントを除く
17~27インチまでのモニターに対応しています。
縦方向に最大180度の角度調整が可能。視線や姿勢に合わせて、見やすい角度にしっかり固定できます。展示用モニターの設置にも便利です。
※付属されている六角レンチで定期的にマウント部のボルトを締め直してください。
※ケガや破損を防ぐため、角度や高さ調整の際は必ず両手で行い、調整後にモニターを設置してください。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。
セット内容マウント付きボール×1、ペース×1、M4×14mm皿ネジ×4(ペース用)、M4×10mmナベネジ×4(VESA用)、M4 16mmナベネジ×4(VESA用)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×16、六角レンチ(2.5mm)×1、六角レンチ(5mm)×1 ※予備用:M4×14mm×1、M4×10mm×1、M4×16mm×1材質鉄合金、アルミニウム、ABS、シリコン質量(kg)1.6ブラック取付1画面適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×235~355 ※VESAマウントを除く対応17~27インチモニター軸数1軸可動範囲(°)チルト:180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504939DPAWVL02BK
5,850
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする