曜日別特売

USBメモリ 小型 パスワード保護ソフト対応 AES256bit暗号化 キャップ式 ストラップホール付

USBメモリ 小型 パスワード保護ソフト対応 AES256bit暗号化 キャップ式 ストラップホール付 - エレコム

パソコンに装着したままでも邪魔にならない、USB2.0対応USB-Aコネクターの小型USBメモリです。キャップ式でゴミやホコリの侵入からコネクターをしっかり保護できます。

用途
パソコンに装着したままでも邪魔にならない、USB2.0対応USB-Aコネクターの小型USBメモリです。
USBコネクター部を保護するキャップが付属しているので、本体をそのまま携帯する場合もホコリや汚れの付着を防止します。
USB2.0対応のパソコン・機器に接続可能です。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約3外形寸法(mm)幅約22×奥行約16×高さ約7電源USBバスパワー対応OS(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Windows)Windows 11/10コネクタ形状USB-A対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMacインターフェースUSB2.0保証期間1年間セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505648MF-SU2C16GBKブラック16GB
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
64712326MF-SU2C64GWHFホワイト64GB
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
63505657MF-SU2C16GWHFホワイト16GB
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
63505666MF-SU2C32GBKブラック32GB
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
63505675MF-SU2C32GWHFホワイト32GB
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
63505691MF-SU2C64GBKブラック64GB
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする