上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill

上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill - アピックス

SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。
SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。
極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。
無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)
水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。
タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)
2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504921ASZ-400(WH)
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする