液晶モニタ 27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF

液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF - ASUS(エイスース)

・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利
・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載
・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載
・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現
・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ

仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240サイズ(inch)27表面処理アンチグレア型番MB27ACF寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.233mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)高さ調節0~180mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万対応VESA規格75mm×75mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505700MB27ACF
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする