グローバル・ジャパン
充電式カイロ ホカリオ
何度でも繰り返し使える、ころんと可愛い充電式カイロ。
手のひらに収まるコンパクトサイズ、寒い日の外出のおともに。
3段階温度調節可能。連続使用時間、最大4時間。
付属品
ストラップ付本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
本体質量(g)
約75(ストラップを含む)
連続使用時間(時間)
最大約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×85
充電時間(時間)
満充電:約3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63504896
J94-08-02
アイボリー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63504887
J94-08-01
ラベンダーピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
63504905
J94-08-03
スモーキーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください