蓄熱式湯たんぽ ミニウオーマー

蓄熱式湯たんぽ ミニウオーマー - グローバル・ジャパン

お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ。
コードレスで使えるので、持ち運びが簡単で便利。
自宅やオフィス、スポーツ観戦、車内、布団の中など色々な場所で活躍します。
使い方は簡単!コンセントに蓄熱プラグを差し込むだけで蓄熱開始。蓄熱が完了したらすぐに使用できます。
インテリアにも馴染む、かわいいくすみカラー。

仕様蓄熱時間:約8分付属品本体、蓄熱プラグ、取扱説明書、保証書本体質量(g)約850保温時間(h)最大約8(室温25度あんかとして使用した場合)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504808J94-39ラテベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
63504817J94-40グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
63504826J94-41アズキ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする