ふくろ倶楽部
「剛-GOU」五型三段釘袋
キズ・摩耗に剛く、型崩れしにくい表面特殊加工。
牛革の銀面(表面)に特殊なコーティング。
キズ・摩耗に剛く(つよく)、キズが付いても目立ちにくい。
型崩れもしにくい使い勝手と耐久性を追求した釘袋に。
用途
工具や小物入れとして。
仕様
のみ差し・墨つぼホルダー付き
材質
牛革
タイプ
五型・釘袋
適合ベルト幅(mm)
約65まで
段数
3段
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×300(220)×50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63507459
SZ-835-3CM
キャメル
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
63507468
SZ-835-3DB
ダークブルー
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください