LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色 - 岩崎電気
質量(kg)3.1ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上142、水平面上144平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)6500材質(カバー)前面:強化ガラス光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)158.6(200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)12500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507005ECF8050SW/DSAN8/W
108,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする