曜日別特売

フィールドチャッカー

フィールドチャッカー - 新富士バーナーフィールドチャッカー - 新富士バーナーフィールドチャッカー - 新富士バーナーフィールドチャッカー - 新富士バーナーフィールドチャッカー - 新富士バーナーフィールドチャッカー - 新富士バーナーフィールドチャッカー - 新富士バーナーフィールドチャッカー - 新富士バーナー

日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属
PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定
火口径:直径22mm
火炎温度:1300度
発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時
燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時
点火方式:圧電点火方式
使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700
プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます
専用容器(ボンベ)1本付

用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63506960ST-Y451
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする