のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ

のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット

パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
高品質なフィルターを使用しています。
干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。

用途
両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。
付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式規格規格硬度3H透過率(%)70±5紫外線カット99%ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※汎用タイプのフィルムになります。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※タッチパネル・ペン入力には対応しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63506190free-pvt-filter-125277×15612.5インチ(16:9)
5,480
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
63506199free-pvt-filter-133294×16613.3インチ(16:9)
5,480
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
63506208free-pvt-filter-133b286×17913.3インチ(16:10)
5,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
63506217free-pvt-filter-14b301×18814インチ(16:10)
6,050
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
63506226free-pvt-filter-156344×19415.6インチ(16:9)
6,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
63506235free-pvt-filter-16b345×21616インチ(16:10)
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする