曜日別特売

アイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス

アイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス - SUPLUS

明るい視界で目の健康を守るサングラス
約99%以上紫外線をカット(※日本眼鏡普及光学器検査協会調べ)
眩しさの一因であるブルー光線をカット(約25.6%カット)
表面はもちろん、裏面から入る紫外線の反射もカットするダブルUVカット仕様(表面は約99%以上、裏面は約95%以上カット)
明るいまま眩しさを抑え、コントラストがはっきりしたクリアな視界
どなたが掛けても似合って頂けるように日本人の骨格に合わせてデザイン
無色透明のレンズだからシーンを選ばずかけやすい
強度があり軽量な高品質のβチタンをテンプルに使用
驚くほど軽い約18g
可視光線透過率89%
紫外線透過率1.0%未満

用途ブルーライトカット、紫外線対策に。紫外線 ブルーライト メガネ メンズ レディース 男女兼用 偏光サングラス 偏光グラス付属品メガネケース、メガネクロス他材質レンズ:プラスチック(コーティング)、レンズ枠:プラスチック、テンプル:チタン(めっき・コーティング)内容量1個
注意
※組み立ては日本(鯖江)・中国、最終調整は全て鯖江で行っております
※レンズの特殊コーティングに影響を与えてしまう恐れがあるため、市販の防曇材の使用は基本的におすすめしておりません
※クリアスマートモデルは、クリアスリムモデルをベースに、男性向けに顔幅、及び、つるの長さを長く調整した商品となります
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507075EB-21-J C.01ロイヤルベージュ女性用【ツル】13.6【フレーム】4×13.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63507091EB-21-J C.02スマートネイビー女性用【ツル】13.6【フレーム】4×13.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63507109EB-21-J C.04デミブラウン女性用【ツル】13.6【フレーム】4×13.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63507100EB-21-J C.03アーバンレッド女性用【ツル】13.6【フレーム】4×13.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63507118EB-37 C.01ロイヤルベージュ男性用【ツル】18【フレーム】4×13.9
オープン
取扱い終了
返品不可
63507127EB-37 C.02スマートネイビー男性用【ツル】18【フレーム】4×13.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする