曜日別特売

加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット)

加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) - UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) - UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) - UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) - UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) - UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) - UYEKI

マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット
加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去
加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止
アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります
赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器
使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器

用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水容量(mL)300/本内容量1セット(3本)
注意
※すべての菌やヌメリを除去するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509261BEST3セット
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする