昭光物産
沓石
用途
支柱用土台沓石です。縁側やウッドデッキの土台などに。
材質
コンクリート
寸法(mm)
上辺140×底辺210×H300
質量(kg)
20
サイズ
(大)300型
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
内容量
1個
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷の場合がございます。その場合、パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63514337
300型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません