SMC
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9360
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63797846
CDG3LN20-25Z1-A96V
オートスイッチ:D-A96V
フート形
20
2
25
¥
10,410
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797855
CDG3LN20-25Z1-A96VS
オートスイッチ:D-A96V
フート形
20
1
25
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797871
CDG3LN20-25Z1-A96VL
オートスイッチ:D-A96VL
フート形
20
2
25
¥
11,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797880
CDG3LN20-25Z1-A96VLS
オートスイッチ:D-A96VL
フート形
20
1
25
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797889
CDG3LN20-25Z1-A96
オートスイッチ:D-A96
フート形
20
2
25
¥
9,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797898
CDG3LN20-25Z1-A96S
オートスイッチ:D-A96
フート形
20
1
25
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797907
CDG3LN20-25Z1-A96L
オートスイッチ:D-A96 L
フート形
20
2
25
¥
10,410
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797916
CDG3LN20-25Z1-A96LS
オートスイッチ:D-A96 L
フート形
20
1
25
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797925
CDG3LN20-25Z1-A93V
オートスイッチ:D-A93V
フート形
20
2
25
¥
10,190
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797941
CDG3LN20-25Z1-A93VS
オートスイッチ:D-A93V
フート形
20
1
25
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797950
CDG3LN20-25Z1-A93VL
オートスイッチ:D-A93VL
フート形
20
2
25
¥
10,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797959
CDG3LN20-25Z1-A93VLS
オートスイッチ:D-A93VL
フート形
20
1
25
¥
8,040
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797968
CDG3LN20-25Z1-A93VZ
オートスイッチ:D-A93VZ
フート形
20
2
25
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797977
CDG3LN20-25Z1-A93VZS
オートスイッチ:D-A93VZ
フート形
20
1
25
¥
8,370
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797986
CDG3LN20-25Z1-A93
オートスイッチ:D-A93
フート形
20
2
25
¥
9,530
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63797995
CDG3LN20-25Z1-A93S
オートスイッチ:D-A93
フート形
20
1
25
¥
7,380
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798011
CDG3LN20-25Z1-A93M
オートスイッチ:D-A93M
フート形
20
2
25
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798020
CDG3LN20-25Z1-A93MS
オートスイッチ:D-A93M
フート形
20
1
25
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798029
CDG3LN20-25Z1-A93L
オートスイッチ:D-A93L
フート形
20
2
25
¥
10,190
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798038
CDG3LN20-25Z1-A93LS
オートスイッチ:D-A93L
フート形
20
1
25
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798047
CDG3LN20-25Z1-A93Z
オートスイッチ:D-A93Z
フート形
20
2
25
¥
10,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798056
CDG3LN20-25Z1-A93ZS
オートスイッチ:D-A93Z
フート形
20
1
25
¥
8,040
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798065
CDG3LN20-25Z1-A90V
オートスイッチ:D-A90V
フート形
20
2
25
¥
8,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798081
CDG3LN20-25Z1-A90VS
オートスイッチ:D-A90V
フート形
20
1
25
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798090
CDG3LN20-25Z1-A90VL
オートスイッチ:D-A90VL
フート形
20
2
25
¥
9,530
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798099
CDG3LN20-25Z1-A90VLS
オートスイッチ:D-A90VL
フート形
20
1
25
¥
7,380
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798108
CDG3LN20-25Z1-A90
オートスイッチ:D-A90
フート形
20
2
25
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798117
CDG3LN20-25Z1-A90S
オートスイッチ:D-A90
フート形
20
1
25
¥
6,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798126
CDG3LN20-25Z1-A90L
オートスイッチ:D-A90L
フート形
20
2
25
¥
8,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798135
CDG3LN20-25Z1-A90LS
オートスイッチ:D-A90L
フート形
20
1
25
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798151
CDG3LN20-25FZ1-A96V
オートスイッチ:D-A96V
フート形
20
2
25
¥
10,410
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798160
CDG3LN20-25FZ1-A96VS
オートスイッチ:D-A96V
フート形
20
1
25
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798169
CDG3LN20-25FZ1-A96VL
オートスイッチ:D-A96VL
フート形
20
2
25
¥
11,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798178
CDG3LN20-25FZ1-A96VLS
オートスイッチ:D-A96VL
フート形
20
1
25
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798187
CDG3LN20-25FZ1-A96
オートスイッチ:D-A96
フート形
20
2
25
¥
9,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798196
CDG3LN20-25FZ1-A96S
オートスイッチ:D-A96
フート形
20
1
25
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798205
CDG3LN20-25FZ1-A96L
オートスイッチ:D-A96 L
フート形
20
2
25
¥
10,410
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798221
CDG3LN20-25FZ1-A96LS
オートスイッチ:D-A96 L
フート形
20
1
25
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798230
CDG3LN20-25FZ1-A93V
オートスイッチ:D-A93V
フート形
20
2
25
¥
10,190
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798239
CDG3LN20-25FZ1-A93VS
オートスイッチ:D-A93V
フート形
20
1
25
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798248
CDG3LN20-25FZ1-A93VL
オートスイッチ:D-A93VL
フート形
20
2
25
¥
10,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798257
CDG3LN20-25FZ1-A93VLS
オートスイッチ:D-A93VL
フート形
20
1
25
¥
8,040
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798266
CDG3LN20-25FZ1-A93VZ
オートスイッチ:D-A93VZ
フート形
20
2
25
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798275
CDG3LN20-25FZ1-A93VZS
オートスイッチ:D-A93VZ
フート形
20
1
25
¥
8,370
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798291
CDG3LN20-25FZ1-A93
オートスイッチ:D-A93
フート形
20
2
25
¥
9,530
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798300
CDG3LN20-25FZ1-A93S
オートスイッチ:D-A93
フート形
20
1
25
¥
7,380
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798309
CDG3LN20-25FZ1-A93M
オートスイッチ:D-A93M
フート形
20
2
25
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798318
CDG3LN20-25FZ1-A93MS
オートスイッチ:D-A93M
フート形
20
1
25
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798327
CDG3LN20-25FZ1-A93L
オートスイッチ:D-A93L
フート形
20
2
25
¥
10,190
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63798336
CDG3LN20-25FZ1-A93LS
オートスイッチ:D-A93L
フート形
20
1
25
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ