USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き - サンワサプライ

超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 2ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。
高級感のあるアルミボディです。
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。
Type-Cポートが2個ついており合計2台のUSB機器を接続することができます。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり、ドライバ:不要消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数2ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプコネクタ一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898366USB-5TCPC31GM
4,000
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする