電源タップ スリム PD33W対応

電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。
USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。
3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax機能滑り止めラバー(裏面)、180度スイングプラグ、絶縁キャップ付き、USB充電(Type-C・Type-A)、縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898488TAP-SLIM6UC-3BKブラック3
6,400
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
63898497TAP-SLIM6UC-3Wホワイト1.5
6,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする