タッチパッド ケーブル

タッチパッド ケーブル - サンワサプライタッチパッド ケーブル - サンワサプライタッチパッド ケーブル - サンワサプライタッチパッド ケーブル - サンワサプライタッチパッド ケーブル - サンワサプライタッチパッド ケーブル - サンワサプライタッチパッド ケーブル - サンワサプライタッチパッド ケーブル - サンワサプライ

パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。
電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。
約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。
振動機能付きで直感的に操作ができます。
6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。
操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。
裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。

セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。ガンメタサイズMサイズ(6インチ)質量(g)約102ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×107×11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898515MA-PY521GM
9,800
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする