曜日別特売

タッチパッド Bluetooth

タッチパッド Bluetooth - サンワサプライタッチパッド Bluetooth - サンワサプライタッチパッド Bluetooth - サンワサプライタッチパッド Bluetooth - サンワサプライタッチパッド Bluetooth - サンワサプライタッチパッド Bluetooth - サンワサプライタッチパッド Bluetooth - サンワサプライタッチパッド Bluetooth - サンワサプライ

パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
振動機能付きで直感的に操作ができます。
7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。
スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。

セット内容タッチパッド、充電用ケーブルガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約139適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)約0.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間ポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898540MA-PB521LGM
13,000
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする